※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形6本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240893
品番
12 × C6
参考基準価格(税別)
¥60,420
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
114
寸法L(mm)
100
寸法S1(mm)
31
寸法S2(mm)
31
寸法W(mm)
162
de外径(Φmm)
304.8
寸法dm(mm)
290.8
下穴径d(Φmm)
25
最大軸穴径d(Φmm)
60
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
23.1
種類
Vプーリー
呼び
12
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。