※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240997
品番
71 × A1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
10
幅W(mm)
20
ボス径db(mm)
45
de外径(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
71
寸法h(mm)
16
寸法l(mm)
25
下穴径d(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
0.63
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
25
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0015
不つり合い質量許容値(g)
0.7