※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241103
品番
103 × A1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
7
幅W(mm)
20
ボス径db(mm)
50
de外径(Φmm)
112
呼び径dm(mm)
103
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
28
下穴径d(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
1.19
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
28
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0059
不つり合い質量許容値(g)
1.3