※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241225
品番
190 × A1
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
12
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
20
ボス径db(mm)
56
de外径(Φmm)
199
呼び径dm(mm)
190
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
32
下穴径d(Φmm)
12
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
2.09
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
31.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0393
不つり合い質量許容値(g)
1.3