※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241286
品番
315 × A1
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
20
ボス径db(mm)
63
de外径(Φmm)
324
呼び径dm(mm)
315
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
35
下穴径d(Φmm)
15
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
4.4
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
35.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.253
不つり合い質量許容値(g)
2.8