※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241803
品番
109 × A3
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
30
幅W(mm)
50
ボス径db(mm)
63
de外径(Φmm)
118
呼び径dm(mm)
109
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
35
下穴径d(Φmm)
15
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
2.3
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
35.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0145
不つり合い質量許容値(g)
2.5