※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242004
品番
500 × A3
参考基準価格(税別)
¥40,350
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
50
ボス径db(mm)
100
de外径(Φmm)
509
呼び径dm(mm)
500
寸法h(mm)
17.5
寸法l(mm)
63
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
16.8
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
2.39
不つり合い質量許容値(g)
10.8