※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
710
注文コード
76242022
品番
710 × A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,270
この商品は
呼び径dm
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
50
ボス径db(mm)
100
de外径(Φmm)
719
呼び径dm(mm)
710
寸法h(mm)
17.5
寸法l(mm)
63
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
27.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
8.48
不つり合い質量許容値(g)
17.3