※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242047
品番
125 × B1
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
8
幅W(mm)
25
ボス径db(mm)
56
de外径(Φmm)
136
呼び径dm(mm)
125
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
32
下穴径d(Φmm)
9
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
1.94
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
31.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0160
不つり合い質量許容値(g)
2.1