※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242503
品番
500 × B2
参考基準価格(税別)
¥35,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
9
幅W(mm)
44
ボス径db(mm)
90
de外径(Φmm)
511
呼び径dm(mm)
500
寸法h(mm)
20.5
寸法l(mm)
50
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
15.2
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
2.29
不つり合い質量許容値(g)
9.7