※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242555
品番
135 × B3
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
0
寸法S2(mm)
13
幅W(mm)
63
ボス径db(mm)
-
de外径(Φmm)
146
呼び径dm(mm)
135
寸法h(mm)
20.5
寸法l(mm)
50
下穴径d(Φmm)
15
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
4.9
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
40
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0488
不つり合い質量許容値(g)
5.2