※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形3本掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242747
品番
400 × B3
参考基準価格(税別)
¥27,880
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
8
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
63
ボス径db(mm)
100
de外径(Φmm)
411
呼び径dm(mm)
400
寸法h(mm)
21
寸法l(mm)
71
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
14.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
1.40
不つり合い質量許容値(g)
9.0