TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
上径(Φmm)
7
注文コード
76243004
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
上径・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
No.
M-7
栓(色)
レッド
上径(Φmm)
7
下径(Φmm)
4
高さ(mm)
15
材質
シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76243004
-
35587736
M-7
シリコンゴム栓(カラー)
神田ゴム化学
1袋(10個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました