画像準備中

シリコンゴム栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 上径(Φmm)9 注文コード76243029 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は上径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
No.M-9 栓(色)レッド 上径(Φmm)9 下径(Φmm)6 高さ(mm)15 材質シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76243029 - 35587754 M-9 シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学 シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学 1袋(10個) 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする