TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
上径(Φmm)
12
注文コード
76243056
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
上径・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
No.
OC
栓(色)
レッド
上径(Φmm)
12
下径(Φmm)
9
高さ(mm)
18
材質
シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76243056
-
35587781
OC
シリコンゴム栓(カラー)
神田ゴム化学
1袋(10個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました