※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形4本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243072
品番
900 × B4
参考基準価格(税別)
¥186,120
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
0
寸法S2(mm)
0
幅W(mm)
82
ボス径db(mm)
125
de外径(Φmm)
911
呼び径dm(mm)
900
寸法h(mm)
21.5
寸法l(mm)
82
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
53.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
71
GD
2
(kgf・m
2
)
29.2
不つり合い質量許容値(g)
33.9