カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243395
品番
200 × C3
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
11
幅W(mm)
85
ボス径db(mm)
90
de外径(Φmm)
214
呼び径dm(mm)
200
寸法h(mm)
25.5
寸法l(mm)
63
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
8.3
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
50
GD
2
(kgf・m
2
)
0.223
不つり合い質量許容値(g)
5.3