TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥349
販売価格(税別)
¥
317
バスケットに入れる
No.
12
栓(色)
ブルー
上径(Φmm)
37
下径(Φmm)
32
高さ(mm)
35
材質
シリコン