※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243431
品番
224 × C3
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
11
幅W(mm)
85
ボス径db(mm)
90
de外径(Φmm)
238
呼び径dm(mm)
224
寸法h(mm)
25.5
寸法l(mm)
63
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
9.9
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
50
GD
2
(kgf・m
2
)
0.310
不つり合い質量許容値(g)
6.3