※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243553
品番
500 × C3
参考基準価格(税別)
¥66,590
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
2.5
幅W(mm)
85
ボス径db(mm)
125
de外径(Φmm)
514
呼び径dm(mm)
500
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
27.5
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
71
GD
2
(kgf・m
2
)
4.41
不つり合い質量許容値(g)
17.6