TGK(東京硝子器械)
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
1袋(5個)
下径(Φmm)
6
28
29
32
34
37
4
5
9
14
15
16
20
23
25
6
12
19
21
10
39
上径(Φmm)
9
32
35
37
39
41
7
8
11
16
19
20
23
28
30
9
12
22
25
14
43
栓(色)
イエロー
ブルー
グリーン
イエロー
ホワイト
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76243686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
No.
M-9
栓(色)
イエロー
上径(Φmm)
9
下径(Φmm)
6
高さ(mm)
15
材質
シリコン