シリコンゴム栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
下径(Φmm)12
上径(Φmm)16
栓(色)イエロー
内容量1袋(5個)注文コード76243738品番-
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥196
販売価格(税別)
178
No.1栓(色)イエロー上径(Φmm)16下径(Φmm)12高さ(mm)19材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする