TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
シリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
規格
アカ 15Φ
注文コード
76244106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
規格
アカ 15Φ
上径(Φmm)
16.5
中径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
Φ25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76244106
-
35588831
15Φ
カラーシリコンWキャップ
TGK(東京硝子器械)
1袋(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました