※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形6本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244375
品番
500 × C6
参考基準価格(税別)
¥132,830
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
24.75
幅W(mm)
161.5
ボス径db(mm)
140
de外径(Φmm)
514
呼び径dm(mm)
500
寸法h(mm)
26.5
寸法l(mm)
112
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
45.8
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
7.55
不つり合い質量許容値(g)
29.3