※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形6本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244402
品番
710 × C6
参考基準価格(税別)
¥206,620
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
18.25
幅W(mm)
161.5
ボス径db(mm)
160
de外径(Φmm)
724
呼び径dm(mm)
710
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
125
下穴径d(Φmm)
35
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
72.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
90
GD
2
(kgf・m
2
)
24.9
不つり合い質量許容値(g)
46.1