※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120 × C6 SNSJISVプーリ C形6本掛 カネミツ 76244445 1120 × C6 SNSJISVプーリ C形6本掛 カネミツ 76244445

SNSJISVプーリ C形6本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)1120 注文コード76244445 品番1120 × C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥497,310
この商品は呼び径dmなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法S2(mm)10.75 幅W(mm)161.5 ボス径db(mm)180 de外径(Φmm)1134 呼び径dm(mm)1120 寸法h(mm)27 寸法l(mm)140 下穴径d(Φmm)55 溝の形C 溝数6 質量(kg)142.0 種類Vプーリー 適合軸径(最大)(Φmm)100 GD2(kgf・m2)115.0 不つり合い質量許容値(g)90.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする