ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
検知管 91LL ホルムアルデヒド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76244745
品番
91LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
使用検知管名
91LL ホルムアルデヒド
測定範囲(ppm)
0.05〜1
吸引回数(n)
5
有効期限
12ヵ月(冷)
保管環境
保管時要冷蔵
仕様
試料採取量(mL):100、反応原理:酸化クロムが還元される。C2H5OH+Cr6++H2SO4→ Cr3+、湿度の影響:なし、校正方法:ガスクロマトグラフ法
対象ガス
ホルムアルデヒド
注意
※冷蔵(10℃以下)保管検知管名、測定ガス名をご確認ください。