曜日別特売
BS982STP 保護メガネ ニューピグコーポレーション 76245567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード76245567品番BS982STP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。

ピンクレンズクリア防曇本体質量(g)約25適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)機能防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする