TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防護服・保護服・特殊服
TGK(東京硝子器械)の 腕カバー
ポリエチアームカバー ライト 50枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76246093
品番
00517680
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥860
販売価格(税別)
¥
782
バスケットに入れる
衛生的な使い捨てタイプです。
白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。
袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。
食品衛生規格合格品
サイズ
フリー
色
ブルー
規格
食品衛生規格合格品
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×400
素材
ポリエチレン(PE)