※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247062
品番
300 × 5V-3
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
60.4
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
19.6
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
120
寸法dm(mm)
297.4
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
5V
溝数
3
質量(kg)
15
最大軸穴径(mm)
65
総幅(mm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
0.59
呼び径de
300
不つり合い質量許容値(g)
15