※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247132
品番
500 × 5V-3
参考基準価格(税別)
¥76,270
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
60.4
寸法H(mm)
25
寸法S1(mm)
29.6
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
497.4
寸法l(mm)
90
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
3
質量(kg)
28.7
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
90
GD
2
(kgf・m
2
)
3.40
呼び径de
500
不つり合い質量許容値(g)
29