※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V3本掛
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76247157
品番
630 × 5V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥109,860
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
呼び径de
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60.4
寸法H(mm)
25
寸法S1(mm)
34.6
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
160
寸法dm(mm)
627.4
寸法l(mm)
95
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
5V
溝数
3
質量(kg)
40
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
95
GD
2
(kgf・m
2
)
7.5
呼び径de
630
不つり合い質量許容値(g)
40