曜日別特売

リファレンス 2/F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76247405品番4921 000.036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500

ボタン1個の操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にしかもエアロゾルの強制削減が可能です。不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。
バネ式チップコーンで操作担当者が交代しても再現性が向上、チップ装着の力削減で人間工学が改善。
二次的な調整はさまざまな液体の最も正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。
Reference 2の抜群な精度と確度で結果に信頼できます。
4桁の表示窓、容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。
独特の滑らかな表面なのでクリーニングが簡単です。このピペットは全体がオートクレーブ対応であるのに加え、汚染除去はかつてなかったほど簡単かつ効率が向上しています。これは無菌条件下で作業するときには最適なピペットです。
埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackITを用いた簡素な識別とドキュメンテーションを提供します。

グレー容量(μL)5アズワン品番2-4633-33
注意
※各種リファレンス2(2.5mL、5mL、10mLタイプ除く)には、すぐにご使用いただけるように、epT.I.P.S.(R)ボックスが付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする