※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V4本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248977
品番
335 × 8V-4
参考基準価格(税別)
¥103,660
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
40
寸法S1(mm)
130
ボス径db(mm)
170
寸法dm(mm)
330
寸法l(mm)
130
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
8V
溝数
4
質量(kg)
55
最大軸穴径(mm)
95
総幅(mm)
130
GD
2
(kgf・m
2
)
2.64
呼び径de
335
不つり合い質量許容値(g)
55