※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V4本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249022
品番
380 × 8V-4
参考基準価格(税別)
¥143,870
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
40
寸法S1(mm)
140
ボス径db(mm)
180
寸法dm(mm)
375
寸法l(mm)
140
下穴径d(Φmm)
55
溝の形
8V
溝数
4
質量(kg)
59
最大軸穴径(mm)
100
総幅(mm)
140
GD
2
(kgf・m
2
)
3.90
呼び径de
380
不つり合い質量許容値(g)
59