※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249126
品番
540 × 8V-4
参考基準価格(税別)
¥226,990
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
40
寸法S1(mm)
160
ボス径db(mm)
200
寸法dm(mm)
535
寸法l(mm)
160
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
8V
溝数
4
質量(kg)
91
最大軸穴径(mm)
110
総幅(mm)
160
GD
2
(kgf・m
2
)
12.2
呼び径de
540
不つり合い質量許容値(g)
91