Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の 標本瓶/種子瓶
標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76249469
品番
2598
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
液体の漏れないキャップ付き透明容器です。
各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、試料の収集と持ち運びに便利です。
容量(mL)
32
外径(Φmm)
キャップ47.2(底36.7)
材質
本体:ポリスチレン、 キャップ:ポリエチレン
全高(mm)
31
キャップ形式
PEキャップ
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。