※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V8本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249537
品番
355 × 8V-8
参考基準価格(税別)
¥233,690
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
42
寸法S2(mm)
73.2
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
350
寸法l(mm)
165
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
8V
溝数
8
質量(kg)
114
最大軸穴径(mm)
140
総幅(mm)
238.2
GD
2
(kgf・m
2
)
6.68
呼び径de
355
不つり合い質量許容値(g)
114