※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V8本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249661
品番
540 × 8V-8
参考基準価格(税別)
¥365,530
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
42
寸法S2(mm)
58.2
ボス径db(mm)
220
寸法dm(mm)
535
寸法l(mm)
180
下穴径d(Φmm)
65
溝の形
8V
溝数
8
質量(kg)
145
最大軸穴径(mm)
120
総幅(mm)
238.2
GD
2
(kgf・m
2
)
22.5
呼び径de
540
不つり合い質量許容値(g)
145