※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V8本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
1250
注文コード
76249747
品番
1250 × 8V-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥834,540
この商品は
呼び径de
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
45
寸法S2(mm)
28.2
ボス径db(mm)
280
寸法dm(mm)
1245
寸法l(mm)
210
下穴径d(Φmm)
85
溝の形
8V
溝数
8
質量(kg)
460
最大軸穴径(mm)
160
総幅(mm)
238.2
GD
2
(kgf・m
2
)
417
呼び径de
1250
不つり合い質量許容値(g)
460