※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の バイオ・食品(菌)関連用品
Kartell(カルテル)の 培養用品
Kartell(カルテル)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ディスポ テストチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
容量(mL)
10
注文コード
76250309
品番
88200
参考基準価格(税別)
¥67,620
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。
タイプ
スクリューキャップ付き
容量(mL)
10
本体寸法(mm)
16Φ×100
適合
非滅菌
材質
ポリスチレン(PS)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。