※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の バイオ・食品(菌)関連用品
Kartell(カルテル)の 培養用品
Kartell(カルテル)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ディスポ テストチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(750本)
容量(mL)
15
注文コード
76250336
品番
88205
参考基準価格(税別)
¥57,660
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。
タイプ
スクリューキャップ付き
容量(mL)
15
本体寸法(mm)
16Φ×120
適合
非滅菌
材質
ポリスチレン(PS)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。