画像準備中

ディスポ テストチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(700本) 容量(mL)15 注文コード76250363 品番88207
参考基準価格(税別)¥80,730 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。

タイプスクリューキャップ付き 容量(mL)15 本体寸法(mm)16Φ×120 適合個装滅菌 材質ポリスチレン(PS)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする