※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コニカルチューブ PP 未滅菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード76250677 品番84009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃〜+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。

タイプ円錐型 容量(mL)15 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS 本体寸法(mm)Φ17×121 目盛2mLから15mLまで0.5mLごと 包装ラック(50個入り) 仕様相対遠心力:6200G
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする