※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の バイオ・食品(菌)関連用品
Kartell(カルテル)の 培養用品
Kartell(カルテル)の 培養機器/インキュベーター
テストチューブトレー 1177 119穴 5入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76250695
品番
1177
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
品番1175はマイクロテストチューブ用です。
穴径(Φmm)
14.5
深さ(mm)
18
穴数
119
本体寸法(mm)
220×220×32H
仕様
製品には番号などの表示はありません。
TGK品番
198-23-30-03
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。