桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
8
ろ紙
No.5B
注文コード
76251203
品番
NO.5B-8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.5B
直径(Φmm)
8
主な用途
普通の沈でんに適する
特性
保持性がよい
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:4μろ過速度:やや速い主な用途:普通の沈でんに適する特性:保持性がよい