桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
21
ろ紙
No.5C
注文コード
76251289
品番
NO.5C-21
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.5C
直径(Φmm)
21
主な用途
微細な沈でんのろ過用
特性
きわめて微細な保留性を持つ
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:1μろ過速度:おそい主な用途:微細な沈でんのろ過用特性:きわめて微細な保留性を持つ