桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ろ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
直径(Φmm)
40
ろ紙
No.3
注文コード
76251316
品番
NO.3-40
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・ろ紙
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ろ紙
No.3
直径(Φmm)
40
主な用途
土壌試験・セメント試験・肥料試験・鉱物試験等の定量分析
特性
紙質厚手
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:5μろ過速度:やや速い主な用途:土壌試験・セメント試験・肥料試験・鉱物試験等の定量分析特性:紙質厚手