※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-3
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
180
注文コード
76251393
品番
STB 180 × 5V-3
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60.4
寸法H(mm)
23
寸法S0(mm)
-
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
15.4
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
177.4
長さl(mm)
45
溝数
3
総幅(mm)
60.4
溝の形
5V
呼び径de
180