桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ろ紙 GFP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
76251596
品番
GFP-60
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ろ紙
GFP(10枚入)
直径(Φmm)
60
主な用途
化学的な安定を要するもの
特性
多量の沈でん保持
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持